JB(日本ボデーパーツ工業)
JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
高さ(mm)
47.5
36
47.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
15397447
品番
HN-6R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。6個入。
用途
トラック用41mmナットカバー
仕様
リア用
形状
角型
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
高さ(mm)
47.5
対辺(mm)
41
高さH×直径(mm×Φmm)
47.5×41
注意
※ISOホイールナットキャップには適合いたしません。