曜日別特売
RS033 作業靴(JSAA)安全長編上靴RS033 シモン 15411614

RS033 作業靴(JSAA)安全長編上靴RS033 シモン 15411614
RS033 作業靴(JSAA)安全長編上靴RS033 シモン 15411614
RS033 作業靴(JSAA)安全長編上靴RS033 シモン 15411614

作業靴(JSAA)安全長編上靴RS033

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード15411614品番RS033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

規格:JSAA規格A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、耐踏抜き性)。
踏抜き防止板内蔵。
インサイド・ファスナー付き。

形状ハイカットサイズ(cm)28規格JSAA規格A種認定品材質(ソール)合成ゴム+EVA材質(甲被)人工皮革+ポリエステルタフタ標準質量(g)1170(26.0cm/両足)材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15411569
2025-12-10
用途: 機械メンテ等
その他業種

卸して1週間で爪先の皮が避けました。
やっぱ合皮は駄目ですね。
役30年間この手の仕事をやってますが
初めての経験ですw
皮は相当薄っぺらです。
歯痒ったらしいのでG17塗って貼り付けます。
物価の高騰のせいで品質も落ちているのでしょうか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする