曜日別特売
RS038 作業靴(JSAA)安全長編上(マジック式)靴RS038 シモン 15411709

RS038 作業靴(JSAA)安全長編上(マジック式)靴RS038 シモン 15411709
RS038 作業靴(JSAA)安全長編上(マジック式)靴RS038 シモン 15411709
RS038 作業靴(JSAA)安全長編上(マジック式)靴RS038 シモン 15411709

作業靴(JSAA)安全長編上(マジック式)靴RS038

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード15411709品番RS038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

規格:JSAA規格A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、耐踏抜き性)。
踏抜き防止板内蔵。
マジックバンド式。

サイズ(cm)28形状ハイカット規格JSAA規格A種認定品材質(ソール)合成ゴム+EVA材質(甲被)人工皮革+ポリエステルタフタ標準質量(g)1210(26.0cm/両足)材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 自動車修理

価格以上の品質で満足しています。
アウターソールが丈夫なので凸凹にも難なく踏破できます。
これで不満があるなら本革の半長靴にすれば良いかと思います。

対象商品 : 15411684
2024-01-29
用途: 工場内作業
株式会社浜田サービス業

商品は柔らかく履きやすい商品ですが全体的に革が弱く斬れてしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする