MK660 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK660 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411919
MK660 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411919
MK660 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411919
MK660 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411919
MK660 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411919
MK660 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411919

防寒紳士用EVAノルディックブーツ

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5~27
ネイビー
内容量1足注文コード15411919品番MK660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

超軽量素材のEVA素材のノルディックブーツです。
5cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能
裏ボアで足元ポカポカ
マジックタイプで脱ぎ履き簡単&しっかり固定で脱げにくい!

形状ミドルカットネイビーサイズLL高さ(mm)約198サイズ(cm)26.5~27標準質量(g/片足)約253機能防寒、保温性・超軽量足幅3E材質(表面)EVA樹脂対象男性用材質(先芯)なし材質(裏地)ポリエステル靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15411937
2026-02-20
用途: 雨の日や強風の日の通勤時
その他業種

女性ですが足が大きいのでこちらを購入。
履いてみた感じ中がふわふわしてて気持ちよく、足首までふわふわなのですごく暖かいです。ふわふわが気持ちいいです。
届いた翌日はかなりの強風ですごく寒かったので、早速通勤時に履いてみました。
紐ではなく足首にあるマジックテープで足首を固定するので、脱いだり履いたりするのはかなり楽でしたが、歩く時は足首がぱかぱかしてしまうので歩きにくかったのが印象。思いっきりキツく閉めようとしてもそこまでキツく閉められなかったのが少し残念でした。足首細めの方は厚手の靴下等を履いて足首に太さを出した方が歩きやすいかもです。
靴自体のクッション性はそこまでないので、イメージするなら中がふわふわしてて暖かい長靴…という感じです。

対象商品 : 15411937
2023-12-24
用途: バイク・釣り・日常使用
その他業種

普段26・5のサイズの靴を履いているが、LサイズかLLで迷ったが、Lサイズでぴったしだった。LLでも問題はなさそう。
ボアがそんなに厚手ではないのでオールシーズン行けると思う。滑りやすい磯場でもすべることはなく、堤防釣りにもOK.
靴ひもタイプではないので、ぬきはきも非常に楽。数キロ歩いてみたが軽いので中距離走行も楽。軽いハイキングにも行けると思う。
雨の日も晴れの日もいいだろう。

対象商品 : 15411919
2024-02-09
用途: 積雪時/防寒

片方で約250g。想像以上に軽いです。防水も問題なさそうで、深い雪でなければ充分いけるでしょう。ただ私には巾がかなり狭く、足指の付け根辺りの甲が丸まってしまいます。普段の靴は26.5cmで、形状が合わないということもなく、これも前後の長さは許容範囲です。残念ですが、合う足の者に譲ります。

対象商品 : 15411937
2023-02-24
用途: 雨の日の配達
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクでの配達で使用。雨の日も染みてこなくて暖かくて良い。

対象商品 : 15411919
2023-05-30
用途: 外の仕事!
有限会社とよた卸売・小売業

LLサイズを購入したが何故か、小さい3Lサイズが望まれる!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする