曜日別特売
FGB21M-08B(AVC-VCTFK-1) VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412129

※使用例

FGB21M-08B(AVC-VCTFK-1) VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412129
FGB21M-08B(AVC-VCTFK-1) VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412129
FGB21M-08B(AVC-VCTFK-1) VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412129
FGB21M-08B(AVC-VCTFK-1) VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412129

VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード15412129品番FGB21M-08B(AVC-VCTFK-1)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけますシール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付け、ケーブル固定はギャップ値をご参考にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15412129
2023-03-31
用途: ケースへの電源線の固定
建設業・工事業

類似品に比べてゴムの厚みが厚いので断面が小判型のケーブルにフィットします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする