AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
ステンレスSUS304製ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)
33.8~34.4
13.5~13.9
17~17.4
21.4~21.9
26.9~27.4
33.8~34.4
12.4~12.8
16.4~16.8
20.5~21
25.5~26
32.6~33.2
適合ケーブル(Φmm)
25~18
3.1~2
5.3~3
8~4.5
7~4
10~6
6.6~4
11~6
14~9
6.6~5
10.5~6
14.7~9
16~10
18~13
6.8~5
10~6.6
22~16
25~18
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15412330
品番
FSA33-25-S304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途
食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
シール
単芯型
ねじ長さ(mm)
12.5
取付穴径(Φmm)
33.8~34.4
ねじの呼び
G1
適合ケーブル(Φmm)
25~18
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
A/F部:41/41
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付けてご使用ください。