曜日別特売
MSA20-06-S304 ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412384

MSA20-06-S304 ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412384
MSA20-06-S304 ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412384
MSA20-06-S304 ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412384

ステンレスSUS304製ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)20.5~21
適合ケーブル(Φmm)6.6~4
内容量1個注文コード15412384品番MSA20-06-S304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド

用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)20.5~21ねじの呼びM20×1.5適合ケーブル(Φmm)6.6~4RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:26/26
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする