曜日別特売
FSA33-22-S316L ステンレスSUS316L製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412655

FSA33-22-S316L ステンレスSUS316L製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412655
FSA33-22-S316L ステンレスSUS316L製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412655
FSA33-22-S316L ステンレスSUS316L製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 15412655

ステンレスSUS316L製ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)33.8~34.4
適合ケーブル(Φmm)22~16
内容量1個注文コード15412655品番FSA33-22-S316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド

用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型ねじ長さ(mm)12.5取付穴径(Φmm)33.8~34.4ねじの呼びG1適合ケーブル(Φmm)22~16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:41/41
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする