カーボーイ
動カンゾ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(16枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
40×40×1.5
注文コード
15413057
品番
UG-2
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥599
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ずるっと家具が動かない!天然ゴムはズレない!床を傷めない!簡単に貼り付けができます。
用途
家具、小物など貼り付けて、すべり止め効果があります。
ソファーや机など家具脚に!置物などの底
材質
天然ゴム/アクリル系粘着剤
形状
四角型
色
飴色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
40×40×1.5
取扱説明書:
(0.22MB)
注意
※ご使用前に目立たないところで試し張りしてのり残り、表面のはがれ落ち等がない事を必ず確認の上ご使用ください。
※木(化粧板)は特にご注意ください。
※全ての場所や物にスベリ止めが効くとは限りません。貼る材質によりスベリ止めが効かない場合があります。