グリーンクロス
【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 赤セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
延長7
7
14
21
28
90
延長7
延長30
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15417564
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
耐久性の高い重量コーンとアルミ製バーのレンタルセットです。各種イベントや現場の区画整理にご利用いただけます。コーンは先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途
イベントや工事現場、危険区域の区分けに。
材質
コーン:軟質ポリエチレン樹脂、バー:本体:アルミ・バーリング:ポリエチレン
質量(kg)
コーン:3.7、バー:0.7
色
赤/白
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
径(Φmm)
(バー)34
長さ(m)
(バー)2
底面サイズ(mm)
360×360
デザイン
ライン入り
差込上部径(Φmm)
40
サービス分類
レンタル
関連資料:
大破滅失・免責について(0.71MB)
注意
※レンタル最大数量は150セットまでになります。
※1セット目はコーン2本とバー1本のセット。2セット目以降はコーン1本とバー1本のセットとなります。
※レンタル数が10セット以下の場合に、自社便配達ではなく路線便で発送する場合がございます。返送用の送り状を添付いたしますので返送時にご使用ください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※ご購入後メーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※注文確定時に「レンタル約款」に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。
レンタル約款PDF(0.2MB)
大破滅失・免責についての料金目安(0.2MB)
※WEB注文限定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
全国
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る