グリーンクロス
【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
7
7
14
21
28
90
延長7
延長30
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15417589
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
耐久性の高い重量コーンとアルミ製バーのレンタルセットです。各種イベントや現場の区画整理にご利用いただけます。コーンは先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途
イベントや工事現場、危険区域の区分けに。
材質
コーン:軟質ポリエチレン樹脂、バー:本体:アルミ・バーリング:ポリエチレン
質量(kg)
コーン:3.7、バー:0.7
色
緑/白
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
径(Φmm)
(バー)34
長さ(m)
(バー)2
底面サイズ(mm)
360×360
デザイン
ライン入り
差込上部径(Φmm)
40
サービス分類
レンタル
関連資料:
大破滅失・免責について(0.71MB)
注意
※レンタル最大数量は150セットまでになります。
※1セット目はコーン2本とバー1本のセット。2セット目以降はコーン1本とバー1本のセットとなります。
※レンタル数が10セット以下の場合に、自社便配達ではなく路線便で発送する場合がございます。返送用の送り状を添付いたしますので返送時にご使用ください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※ご購入後メーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※注文確定時に「レンタル約款」に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。「大破滅失・免責」についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
レンタル約款PDF(0.2MB)
大破滅失・免責についての料金目安(0.2MB)
※WEB注文限定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
全国
数量11~150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
全国
数量151以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
青森県(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
岩手県(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
秋田県(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
新潟県(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
富山県(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
石川県(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
福井県(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
山梨県(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
長野県(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量11~150までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量151以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る