- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634

- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634
- 【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット グリーンクロス 15417634

【レンタル】コーン×1+アルミバー×1 緑セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
レンタル日数(日)延長7
内容量1セット注文コード15417634品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

耐久性の高い重量コーンとアルミ製バーのレンタルセットです。各種イベントや現場の区画整理にご利用いただけます。コーンは先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。

用途
イベントや工事現場、危険区域の区分けに。
材質コーン:軟質ポリエチレン樹脂、バー:本体:アルミ・バーリング:ポリエチレン質量(kg)コーン:3.7、バー:0.7緑/白高さ(mm)700種類スタンダード径(Φmm)(バー)34長さ(m)(バー)2底面サイズ(mm)360×360デザインライン入り差込上部径(Φmm)40サービス分類レンタル
注意
※レンタル最大数量は150セットまでになります。
※1セット目はコーン2本とバー1本のセット。2セット目以降はコーン1本とバー1本のセットとなります。
※レンタル数が10セット以下の場合に、自社便配達ではなく路線便で発送する場合がございます。返送用の送り状を添付いたしますので返送時にご使用ください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※ご購入後メーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※注文確定時に「レンタル約款」に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。「大破滅失・免責」についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
レンタル約款PDF(0.2MB)
大破滅失・免責についての料金目安(0.2MB)※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする