SK(新潟精機)
伸腕用スプリングアーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15417835
品番
SLG-SA50
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。
スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。
サポートリフタに取り付けて使用します。
用途
天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質
本体:ナイロン
全長(mm)
350~500
耐荷重(kg)
約30
本体質量(g)
740
関連資料:
(3.61MB)