SK(新潟精機)
サポートリフタ伸腕用クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15417869
品番
SLG-C15
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
用途
サポートリフタ伸腕用クランプ。
適合機種
伸腕SLGシリーズ
材質
本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム
耐荷重(kg)
15
取付可能パイプ径(Φmm)
20~30
関連資料:
(4.06MB)