曜日別特売
SLG-S110 サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 15417896

SLG-S110 サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 15417896
SLG-S110 サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 15417896

サポートリフタ 伸腕

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード15417896品番SLG-S110
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。

用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:スチール耐荷重(kg)100本体質量(g)約1400使用範囲(mm)800~1100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
関連資料:(1.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする