曜日別特売
LB-480A 内ネジHC 50mm 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 15420608

外形寸法図

LB-480A 内ネジHC 50mm 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 15420608
LB-480A 内ネジHC 50mm 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 15420608
LB-480A 内ネジHC 50mm 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 15420608
LB-480A 内ネジHC 50mm 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 15420608

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台使用液雨水、湧水、土砂水、工事排水吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)50注文コード15420608品番LB-480A 内ネジHC 50mm
参考基準価格(税別)¥99,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。

用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.48電圧(V)単相100周波数(Hz)50揚程(m)8吐出量(L/min)120タイプ自動形使用液雨水、湧水、土砂水、工事排水接続内ねじ式カップリング内ネジ50mm
注意
※内ネジHCと記載のある製品は内ねじホースカップリングが取り付けられた仕様となります。代表画像のホースカップリング仕様(標準)とは異なりますのでご注意下さい。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ツルミ電極式自動運転ポンプ動作イメージ(LBA型)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 水槽の循環用

急な故障の予備として購入しています。毎日使うものなので、突然不具合が発生した場合に困るので備えています。メーカーから直接購入すると高いので、10%割引を狙って購入できるところがとても助かります。

対象商品 : 06959897
2017-07-18
用途: 原水槽に雨水が入った時の排水ポンプとして使用
邑南共同生コン株式会社

自動スイッチも反応がよく本体の大きさもちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする