曜日別特売
50PU2.4S CT15m 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 15421037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)単相100吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)50注文コード15421037品番50PU2.4S CT15m
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。

用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形出力(kW)0.4周波数(Hz)50電圧(V)単相100揚程(m)6.5吐出口径(Φmm)50吐出量(L/min)150使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液キャブタイヤケーブル(m)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38038874
2020-07-08
用途: 排水処理設備

以前から何回も購入しているが、コスト削減の為?部品や本体の生産国変更、あるいは設計の変更等があったのか、以前の物に比べ耐久力がどんどん落ちてきている。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする