KRS1022 一般工事排水用水中ポンプ KRS型 鶴見製作所 15422367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般工事排水用水中ポンプ KRS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台吐出口径(Φmm)200周波数(Hz)60注文コード15422367品番KRS1022
参考基準価格(税別)¥2,010,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。
低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。

用途
土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
吐出口径(Φmm)200出力(kW)22電圧(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)10吐出量(m3/min)8取扱液工事排水・土砂水付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個質量(kg)380ケーブル長(m)10モータータイプ乾式水中形誘導電動機・4極材質(フレーム)FC200保護装置サークルサーマルプロテクタ異物通過径(Φmm)25始動方式じか入材質(ケーブル)2PNCT・F耐熱クラスF種ケーブル外径(Φmm)31.6心数×断面積(mm2)4×22潤滑油タービン油(VG32)構造(羽根車)クローズ構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)メカニカルシール:SiC材質(サクションカバー)FC200、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ツルミ水中ポンプ(KRS型)/ 水中泥水ポンプ(KRD型)
ツルミ 水中ポンプ(KRS1022型)吐出し状況_Tsurumi Pump
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする