※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鶴見製作所
汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
三相200
吐出口径(Φmm)
65
周波数(Hz)
60
注文コード
15422489
品番
65PSFA23.7
参考基準価格(税別)
¥417,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途
各種水処理プラントの消泡・排水用。
各種産業における汚水の排水用。
雨水・湧水の排水用。
吐出口径(Φmm)
65
出力(kW)
3.7
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
26.5
吐出量(L/min)
400
タイプ
自動形
使用液
汚水・浄化槽処理水・溜水
関連資料:
外形寸法図(0.03MB)
性能曲線図(0.02MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった
参考になった