曜日別特売
- 炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入) 出雲カーボン 15423067

3L用

- 炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入) 出雲カーボン 15423067
- 炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入) 出雲カーボン 15423067
- 炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入) 出雲カーボン 15423067
- 炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入) 出雲カーボン 15423067
- 炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入) 出雲カーボン 15423067

炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード15423067品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

半永久的に余分な湿気と嫌な臭いを取り除く「調湿木炭」
室内に置いたり、クローゼットなどに使用します。
車の中や棚の中にも。
スマート小袋は、鞄・収納ケース・タンスの中におすすめです。

成分中身/針葉樹を原料とした木炭セット内容3L×5袋、スマート小袋×2袋材質袋/不織布容量(L)1袋あたり:3/0.4寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)3L/1袋あたり:35×28×5、スマート小袋/1袋あたり:19×19×2.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき530/税込583
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-12
用途: 自宅
その他業種

テレビで見ていいなあと思っていたらモノタロウで販売していて価格も他より安かったので購入しました。いろいろな場所に置いてありますが全然カビ臭さが無くなった感じがします。凄く良い商品です。ほぼ永久なのが一番いい点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする