本体
プリンストン
Edifierゲーミングヘッドセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
レッド
グリーン
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15423304
品番
EDR-V4RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
7.1バーチャルサラウンドサラウンドやLEDエフェクトなどゲーミングを盛り上げる多彩な機能を搭載。
色
レッド
質量(g)
365
対応OS
Windows10/8.1/SP1(32/64bit)、MacOS10.12~
寸法(cm)
9×19×18
マイクロホン
伸縮式/取り外し不可
機能
7.1chバーチャルサラウンドサウンド機能
入力プラグ
USB Type-A
コントロール
ボリュームコントロール
再生周波数帯域(Hz)
20~20KHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバーユニット(Φmm)
40
イヤホン形状
オーバーヘッド