Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
測定範囲(mm)
0~13
注文コード
15426646
品番
MHC2-13MA
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。
シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
55
測定範囲(mm)
0~13
シリーズ
148
硬度
(測定面)60HRC以上
目量(mm)
0.01
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
平面
ステム形状
ナット付ステム
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
6
シンブル径(Φmm)
20
校正証明書
-