曜日別特売
MHC3-6.5CFA マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ) 15426734

マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
校正証明書
-
測定範囲(mm)
0~6.5
注文コード
15426734
品番
MHC3-6.5CFA
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル
ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。

測定範囲(mm)
0~6.5
シリーズ
148
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
30
ピッチ(mm)
0.25
硬度
(測定面)60HRC以上
目量(mm)
0.01
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
球面(SR4)
ステム形状
ストレート
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
-
校正証明書
-
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする