曜日別特売
MHT5-6.5A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ Mitutoyo(ミツトヨ) 15428177

マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1セット
先端形状平面逆目盛
ステム形状ストレートステム
内容量1セット注文コード15428177品番MHT5-6.5A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。

付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)-測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面逆目盛ステム形状ストレートステム材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)-校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする