※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する幅(mm)基礎幅:120
内容量1箱(100本)注文コード15429769品番8206056
参考基準価格(税別)¥12,340販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
製品厚(1.4 mm)が極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。
防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。