曜日別特売
8206058 NSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周 NSP 15429787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8206058 NSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周 NSP 15429787
8206058 NSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周 NSP 15429787
8206058 NSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周 NSP 15429787
8206058 NSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周 NSP 15429787

NSP型枠(45mm)防錆平セパ 内周

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)基礎幅:150
内容量1箱(100本)注文コード15429787品番8206058
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
製品厚(1.4 mm)が極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。
防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。
型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型です。
基礎幅120mm 用は半分に折れるので片側の型枠を固定したい場合にも使用します。
材質亜鉛鋼板幅(mm)基礎幅:150厚さ(mm)型枠:45
関連資料:(0.23MB) (0.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は主に内周部で使用する製品です。外周部の使用は出来ません。
※型枠の浮き上がりを防止する爪等が付いていませんので、生コン打設の際は充分にご注意ください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする