曜日別特売
PK-B30MSB 美フィットマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 15431406

 

PK-B30MSB 美フィットマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 15431406
PK-B30MSB 美フィットマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 15431406
PK-B30MSB 美フィットマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 15431406
PK-B30MSB 美フィットマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 15431406
PK-B30MSB 美フィットマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 15431406
PK-B30MSB 美フィットマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 15431406
PK-B30MSB 美フィットマスク ふつう 30枚入 アイリスオーヤマ 15431406

美フィットマスク ふつう 30枚入

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルクベージュ
内容量1箱(30枚)注文コード15431406品番PK-B30MSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。
優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立するカラーです。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状プリーツ型シルクベージュサイズふつう質量(g)4.4入数(枚)30適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42108043構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 対面の臨席通訳業務
サービス業

コロナ以降も、相変わらずコロナやインフルエンザに罹患しているかもわからない人相手の臨席の仕事では、マスクは欠かせません。
そしてこのマスクは、鼻と口のところに太めの硬いプラスチックで曲がるようになっていて、鼻にもフィットしますし、口元にも空間ができますので非常に使いやすくて、ずっとこれを使っています。
ゴムも太めの柔らかいもので、痛くなった事はありません。

対象商品 : 15431397
2025-05-28
用途: お出掛け用のマスクとして
サービス業

他のメーカーのは耳と鼻の圧迫感が気になるのですがこちらの商品は付け心地がとても良いです。

対象商品 : 15431397
2024-04-23
用途: 事務作業時使用
建設業・工事業

あごのラインがピタッとフィットして、着け心地がいいです。
色も派手ではなく落ち着いたピンクで好みです。
なにより近くのドラッグストアで買うよりは安く買えるので、
いつもこちらから購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする