曜日別特売

冷感不織布マスク 50P

冷感不織布マスク 50P - ヒロ・コーポレーション冷感不織布マスク 50P - ヒロ・コーポレーション冷感不織布マスク 50P - ヒロ・コーポレーション
(1件のレビュー)

VFE取得!カットしたい粒子に合わせたマスク選びを!
接触冷温感、最大熱吸収得度0.332!!
安心の不織布で、接触冷感!
不織布マスクの性能で重要な「ろ過率」
新型コロナウイルスは大きさ0.1μm!
飛沫感染を抑えるためには「VFE」が高い物を選ぶのがポイント!
VFE:ウイルスろ過率99%
約1.7μmの大きさの粒子をどれだけカットできるか示した物。
一般的なウイルスやウイルスを含んだ飛沫などの遮断効果を示しています。
PFE:微粒子ろ過効率99%
BFE:バクテリア(細菌)ろ過効率99%
※第三者テスト機関 一般財団法人カケンテストセンターによる確認

用途
飛沫感染防止、使い捨て、通勤、作業現場、花粉対策、PFE、VFE、BFE
仕様
ウイルスろ過率(VFE):0.99、0.332(qmax値)
形状
平型
色
白
タイプ
接触冷感
入数(枚)
50
構造
3層
包装形態
一括包装
生産国
日本
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防げるものではありません。
※本商品は医療マスクではございません。
※入数が変更となる場合がございます。
※冷たさの感じ方は個人差があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73628251H39036
オープン
¥859
¥945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73628251
2026-08-10
用途: 日常仕事
金融・保険業

ちょっと男性には小さい、小顔の方や女性なら良いのかと思いますけれど、以前使用していた冷感マスクと比べると暑いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする