ナビス(アズワン)
リクライニングベンチ 収納付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
ミルク
モカ
ミルク
ピーチ
キウイ
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15434809
品番
-
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥163,680
販売価格(税別)
¥
148,800
バスケットに入れる
リクライニングするとベッドとして使用可能です。
足元は収納付で備蓄品等を収納可能です。
マット部はアルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
便利な収納付です。
材質
マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
色
ミルク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×500×700
ベッド寸法(mm)
1800×730×405
収納寸法(mm)
808×420×240(×2)
座奥行(mm)
400
アズワン品番
7-9924-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません