ナビス(アズワン)
ロビーベンチ 背付き・木目調 1500-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
14日以内出荷とは
色
ライムグリーン
スカイブルー
ライトブルー
ライムグリーン
ライトグリーン
ピンク
クリーム
アイボリー
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15435466
品番
1500LG-H
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
やさしい雰囲気の木目調です。
防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。
材質
本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー
質量(kg)
約40
色
ライムグリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1500×615
座高(mm)
440
アズワン品番
7-7678-03