1400PB-L ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Lシリーズ ナビス(アズワン) 15435877

ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1台注文コード15435877品番1400PB-L
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

やさしい雰囲気の木目調です。
防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。

材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー質量(kg)約40ライトブルー寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×615座高(mm)390アズワン品番7-7684-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする