ナビス(アズワン)
おしぼり機架台
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15436796
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
中段に棚があるため、替えのおしぼり等を置くことができます。
使用済みのおしぼりやタオル等を入れるスウィングペール付きです。
錆びに強いステンレス製です。
付属品
スウィングペール(7-3065-03)×1個
材質
ステンレス
キャスター
Φ50mmゴム製(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×905
アズワン品番
7-8031-01
有効寸法(mm)
中段:180×300×200