SS-64S-34 64棚板 SS-64シリーズ ナビス(アズワン) 15437207

SS-64S-34 64棚板 SS-64シリーズ ナビス(アズワン) 15437207
SS-64S-34 64棚板 SS-64シリーズ ナビス(アズワン) 15437207

64棚板 SS-64シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1枚注文コード15437207品番SS-64S-34
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

国際標準規格(ISO3394)対応の64トレイを収納できる、間口600mmのキャビネットに収納することができます。
34トレイを2個収納することができ、64トレイのように使用できます。

材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×403×20アズワン品番7-9654-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする