萩原工業
ターピーエコフレンドシート#3000
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
仕様
シート本体の継ぎ目:無し
注文コード
15437645
品番
70110000620018000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
用途
建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
仕様
シート本体の継ぎ目:無し
厚さ(mm)
0.22
色
ブルー
エコマーク認定
認定
寸法(m)
規格寸法:1.8×5.4、仕上がり寸法(m):1.78×5.32
材質(シート)
ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
タテ25×ヨコ16
質量(g/m
2
)
150
引裂強度(N)
タテ140×ヨコ100
材質(ハトメ)
PE(ジョイントホール)
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
60
引張強度(N/5cm)
タテ630×ヨコ600
エコマーク認定番号
22 128 002
再生材使用
使用
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ジョイントホール部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。