曜日別特売
70400000D26027036 ターピーデニム調ブルーシート 萩原工業 15437837

70400000D26027036 ターピーデニム調ブルーシート 萩原工業 15437837
70400000D26027036 ターピーデニム調ブルーシート 萩原工業 15437837
70400000D26027036 ターピーデニム調ブルーシート 萩原工業 15437837
70400000D26027036 ターピーデニム調ブルーシート 萩原工業 15437837
70400000D26027036 ターピーデニム調ブルーシート 萩原工業 15437837
70400000D26027036 ターピーデニム調ブルーシート 萩原工業 15437837
70400000D26027036 ターピーデニム調ブルーシート 萩原工業 15437837
70400000D26027036 ターピーデニム調ブルーシート 萩原工業 15437837

ターピーデニム調ブルーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)2.6×3.53
内容量1枚注文コード15437837品番70400000D26027036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ブルーシート国内産トップシェアのノウハウで出来た、色と織りで表現するデニム調のブルーシート。
「防水性」「丈夫さ」といったブルーシートの特性を持ちながら、見た目はフェイクとは思えないデニムそのもの。

用途
キャンプ・アウトドア・ピクニック・資材カバー・日よけなど
形状折りたたみタイプデニムブルー呼び寸法(縦×横)(m)2.6×3.53厚さ(mm)0.33仕様シート本体の継ぎ目:無し材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ18×ヨコ16質量(g/m2)194引裂強度(N)タテ240×ヨコ150材質(ハトメ)真鍮特性防水引張強度(N/5cm)タテ1300×ヨコ950
関連資料:(4.48MB)
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする