BC-10 万能クリーナー プロのそうじ カーボーイ 15437934

 

BC-10 万能クリーナー プロのそうじ カーボーイ 15437934
BC-10 万能クリーナー プロのそうじ カーボーイ 15437934
BC-10 万能クリーナー プロのそうじ カーボーイ 15437934
BC-10 万能クリーナー プロのそうじ カーボーイ 15437934

万能クリーナー プロのそうじ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(400mL)
内容量1個(400mL)注文コード15437934品番BC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

頑固な油汚れ、水あか、タバコのヤニなどに驚異的な洗浄力。
中性洗剤で落ちない頑固な汚れを強力に洗浄します。
洗剤を吹き付けて時間を置くことで、汚れを浮き上がらせ、簡単に汚れが落ちます。
ノーコンパウンドなので、素材の表面を傷めません。

用途換気扇等の油汚れ、自動車などの内外装汚れ、工具の洗浄、ガラス掃除、事務用品全般のお掃除。成分陰イオン系界面活性剤(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム1.7%)商品タイプ詰替用
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※酸性の洗剤と混ぜないでください
※白木・本革製品・食品・食器・土壁などの天然素材・コーティング加工されたガラス・樹脂加工されていない紙や家具などには使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39261435
2023-07-13
用途: 製造作業時

浮いた油じみを落とす際、仕上げの乾拭きで拭き残しなく綺麗に拭き取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする