曜日別特売
T-620IV 抗菌タイマー「ポポラ」 ドリテック 15442326

T-620IV 抗菌タイマー「ポポラ」 ドリテック 15442326
T-620IV 抗菌タイマー「ポポラ」 ドリテック 15442326
T-620IV 抗菌タイマー「ポポラ」 ドリテック 15442326
T-620IV 抗菌タイマー「ポポラ」 ドリテック 15442326

抗菌タイマー「ポポラ」

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード15442326品番T-620IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

SIAA抗菌仕様
大画面と太い文字で表示が見やすい
使いやすい3キータイプ
カウントアップ機能、カウントダウン機能、リピート機能
スタンド、壁かけフック、磁石×2個付き

材質ABS樹脂アイボリー電源単4形乾電池表示方式液晶デジタル4桁機能フック穴/スタンド:あり、お知らせ方法:アラーム保証期間1年間最大設定時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15442335
2023-09-29
用途: 料理時に
製造業

シンプルでタイムアップ機能がついているものを探していました。問題なく使えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする