曜日別特売
OD361204LDR【ワケあり】 ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 15442859

 

OD361204LDR【ワケあり】 ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 15442859
OD361204LDR【ワケあり】 ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 15442859

ランプNo.293E LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
15442859
品番
OD361204LDR【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具60W相当
LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E
取付可能天井厚5-25mm
9VA(100V)

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
樹脂
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
40000
埋め込み深さ(mm)
73
幅(Φmm)
114
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.4
光束(Lm)
447
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする