曜日別特売
DNJD-6M ドライバー DEEN.J 15444225

ドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
先端サイズ6mm
内容量1本注文コード15444225品番DNJD-6M
参考基準価格(税別)¥873販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

プラスドライバーはアーミーグリーン、マイナスドライバーはサンドベージュをグリップに配色し、プラスとマイナスが見分けやすいドライバーです。
少し太めのグリップは力を入れやすく、電工ドライバーによく採用されるボールグリップに近い形状は早回しもしやすくなっています。

先端形状マイナス先端サイズ6mm先端刃幅(mm)6軸長(mm)100商品構成単体刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする