曜日別特売
MHM-STB36PL 4極 ヘッドセット ナカバヤシ 15445790

MHM-STB36PL 4極 ヘッドセット ナカバヤシ 15445790
MHM-STB36PL 4極 ヘッドセット ナカバヤシ 15445790
MHM-STB36PL 4極 ヘッドセット ナカバヤシ 15445790
MHM-STB36PL 4極 ヘッドセット ナカバヤシ 15445790

4極 ヘッドセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ラベンダー
内容量1個注文コード15445790品番MHM-STB36PL
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

軽量・コンパクトで持ち運びに快適なヘッドセット
90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。
アジャスター機能で頭のサイズに合わせて、イヤーパッドの位置を調節することができます。
90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。

ラベンダー質量(g)142ケーブル長(m)1.2接続方式3.5mm4極ミニプラグ感度ヘッドフォン部:90±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×70×188対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格基準)に対応したPC、スマートフォン、タブレット。※すべてのPC、スマートフォン、タブレットでの動作を保証するものではございません。周波数特性ヘッドフォン部:20Hz-20KHz、マイク部:100Hz-10kHzヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm入力感度マイク部:42±3dB指向性マイク部:無指向性コンデンサーマイクインピーダンス(Ω)ヘッドフォン部:32±15%、マイク部:2.2k最大入力(mW)ヘッドフォン部:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節
注意
※ヘッドセットを装着してから、パソコンに接続すると、音量が大きい場合があります。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。
※90dBは入力1mW(1kHz)時の出力であり、入力機器側の音量の大きさに依存します。
※ヘッドホンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン等の接続機器で調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする