曜日別特売
8Y204000GR カラー単管バー サンコー(三甲) 15445844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー単管バー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1本種別カラー単管バー 緑 2.0m注文コード15445844品番8Y204000GR
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ABS製の軽量なバーです。

用途
バリケード用単管 Φ48.6mm
種別カラー単管バー 緑 2.0m材質ABS長さ(m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅配送不可になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~29までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量30以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする