お口の様々なリスクの原因「歯垢」を、日本で唯一※1、分解・除去
する有効成分「酵素」 配合の薬用ハミガキです。
ハブラシが届きにくいところまで、すみずみの歯垢を酵素が分解・除去。ムシ歯、歯周病※3など生涯7大リスク※2をケアします。
※1 有効成分デキストラナーゼ酵素のこと。 歯磨剤の販売実績として。(2023年10月ライオン調べ)
※2 ムシ歯、歯垢、歯周病(歯肉炎・歯周炎)、知覚過敏症状、口臭、着色、歯石沈着
10~60代女性が歯みがきでのケアを期待する7大口腔トラブル(2021年5月ライオン調べ)
※3 歯肉炎・歯周炎の総称
1.歯垢を分解・除去
歯垢分解酵素「DEX※4」に加えて、さらに歯垢を落としやすくするための歯垢分散成分「TDS※5」(洗浄剤)を配合。
2.ムシ歯を防ぐ
高濃度フッ素(1450ppm)配合※6。ムシ歯を防ぐ。フッ素が歯を密着ガード※7。
3.歯周病※3を防ぐ
薬用成分「ビタミンE(酢酸トコフェロール)」が歯ぐき活性化、組織修復して歯周病を防ぐ。
4.知覚過敏症状を防ぐ
薬用成分「硝酸カリウム」が、歯がしみる痛みを防ぐ。
5.口臭を防ぐ
薬用成分「LSS※8」が原因菌を殺菌、口臭を予防。
6.歯を白くする
ポリアクリル酸Na(清掃助剤)配合で、歯の根元の蓄積黄ばみ※9まで浮かせて落としやすくします。
7.歯石沈着を防ぐ(ブラッシングによる)
※4 DEX:デキストラナーゼ
※5 TDS:テトラデセンスルホン酸Na(洗浄剤)
※6 本製品の6歳未満のお子様へのご使用はお控えください。
※7 高粘性ペースト
※8 LSS:ラウロイルサルコシンNa
※9 着色汚れによる
気分にあわせて選べる2つの香味。