ハイフロート L-HFG(緑) ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス) 15446526

ハイフロート L-HFG(緑) ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス) 15446526
ハイフロート L-HFG(緑) ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス) 15446526
ハイフロート L-HFG(緑) ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス) 15446526
ハイフロート L-HFG(緑) ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス) 15446526
ハイフロート L-HFG(緑) ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス) 15446526
ハイフロート L-HFG(緑) ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス) 15446526
ハイフロート L-HFG(緑) ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス) 15446526
ハイフロート L-HFG(緑) ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス) 15446526

ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード15446526品番ハイフロート L-HFG(緑)
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。
遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。
しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。
その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。
その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。
もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。
本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。
また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。
潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。
【タチウオ専用LEDフロート】
固定式・遊動式どちらも使える2way仕様
業界初ワイヤレス充電式を採用
着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる
糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用
視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)

付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)25.0×51.2質量(g)13充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)40(20×2)発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:2
注意
※充電は専用充電器のみ行えます、初回は充電器セットをご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする