FF-C30LG 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器 15446797

超高輝度電気ウキ 緑

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合オモリ:普通3号注文コード15446797品番FF-C30LG
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オールマイティータイプ高輝度電気ウキ
超高輝度国産LEDを採用したオールマイティーな普通タイプ高輝度電気ウキです。発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。スリムボディで抵抗も少ないので、アタリが取りやすく太刀魚・イカに最適な高輝度電気ウキです。

適合オモリ:普通3号本体質量(g)15.57(電池含)電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池最大径×高さH(Φmm×mm)23×161対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
注意
※電池は付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする