グリーンフィールド
リアリーターフ(R) ショート 16mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
15447357
品番
RET16-2-5K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クッション性が高く、複数色のパイルで自然な色合い。
用途
インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。
種別
ショート
材質
パイル:PE・PP、バッキング:PU
長さ(m)
5
パイル長(mm)
16
幅(m)
2
注意
※個人宅は配送不可です(屋号がある場合は除く)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません