WYSS22-POB ノック式サインペン クリッカート ゼブラ 15447987

WYSS22-POB ノック式サインペン クリッカート ゼブラ 15447987
WYSS22-POB ノック式サインペン クリッカート ゼブラ 15447987

ノック式サインペン クリッカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
インク色パウダーブルー
内容量1本注文コード15447987品番WYSS22-POB
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83

空気中の水分を吸収するインク『モイストキープインク』を採用した、キャップなしでもペン先が乾かず書けるノック式の水性カラーペンです。やさしくペールな色合いが登場。

タイプシングル線幅(mm)0.6インク色パウダーブルーインク水性染料色数9寸法(軸径Φ×全長)(mm)14.4×147.7商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする