ゼブラ
ノック式サインペン クリッカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
インク色
ペールローズ
ソーダブルー
パウダーブルー
ライム
ライトカーキ
レモン
サンドベージュ
ブラウンシュガー
ペールローズ
パウダーピンク
ライラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15448048
品番
WYSS22-PR
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
空気中の水分を吸収するインク『モイストキープインク』を採用した、キャップなしでもペン先が乾かず書けるノック式の水性カラーペンです。やさしくペールな色合いが登場。
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.6
インク色
ペールローズ
インク
水性染料
色数
9
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
14.4×147.7
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字