uni(三菱鉛筆)
パレット鉛筆 4P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色(本体)
桃
青
桃
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4本)
注文コード
15448380
品番
K6735PLT2B4P
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
シンプルなデザイン/おなまえスペースあり
硬度
2B
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223.0×48.0×8.0
主な用途
学習用
色(本体)
桃
繰り返し・詰め替え
対応