曜日別特売
SXRML07.24 ジェットストリーム多色替芯 大容量 uni(三菱鉛筆) 15448529

SXRML07.24 ジェットストリーム多色替芯 大容量 uni(三菱鉛筆) 15448529
SXRML07.24 ジェットストリーム多色替芯 大容量 uni(三菱鉛筆) 15448529

ジェットストリーム多色替芯 大容量

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端ボール径(mm)0.7
内容量1本注文コード15448529品番SXRML07.24
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

超・低摩擦ジェットストリームインク/紙パッケージ/大容量

適合SXE3-507全長(mm)87.7質量(g)0.7適合本体シリーズ名ジェットストリーム多色・多機能、ピュアモルトジェットストリーム多機能方式スライド式最大径(Φmm)3インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15448529
2025-06-05
用途: 仕事中のメモや事務作業に
製造業

ジェットストリームは非常に書きやすいのですが、三色タイプだと真っ先に黒が無くなるので黒の大容量タイプは交換頻度が下げられるので助かります。

対象商品 : 15448520
2025-04-01
用途: カルテ書きに
医療・福祉・介護関連業

スムーズにかけて、ストレスなしです!これしか勝たん

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする