曜日別特売
RH014BK 補助軸 ブラック クツワ 15449290

RH014BK 補助軸 ブラック クツワ 15449290
RH014BK 補助軸 ブラック クツワ 15449290

補助軸 ブラック

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード15449290品番RH014BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250

短い鉛筆が持ちやすいアルミ製カラー補助軸

材質アルミニウム、真鍮BK(ブラック)質量(g)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×11×11繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15449290RH014BK52346648RH014PKRH014BK 補助軸一本入り クツワ 52346648補助軸一本入りクツワ1個
239
税込263
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 鉛筆

100均になかったので探したらモノタロウにありました
短い鉛筆も何本もあり重宝しています。

2025-08-09
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

小さいえんぴつに使ってます。もったいない精神です。

対象商品 : 15449290
2024-03-01
用途: 建築仕事中
建設業・工事業

力仕事中にポケットに入れています。
横から力が加わったとき、以前に使っていた補助軸は曲がってしまいましたが、これは今のところ大丈夫そうです。

対象商品 : 15449290
2024-03-18
用途: 鉛筆の芯保護、延長用
その他業種

軽量なので、ホールド感が良いと思います。
塗装の質感がUPすれば良くなるのだが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする